{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hĺbka | 577 mm | |
Hĺbka poľa v E | 27E | |
vhodné pre výšku stĺpového rámu | 2 200 mm | |
Rozsah použitia | regál so zásuvkami | |
Druh produktu | Bočná stena |
Číslo položky | 946302 2200 | |
EAN/GTIN | 4045197430380 |