Art. č.: 946344

Úplné zakrytí pro základní rám hloubka pole 27 E
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
€ 75,94
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Plné zakrytí je nutné, pokud nejsou v dolní části regálového zařízení vestavěny žádné zásuvky/výsuvné police. Lze použít jako spodní police.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Technické údaje

Tloušťka materiálu
1,2 mm
Volba barev
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hloubka pole v E
27E
Druh produktu
Díly pro zásuvkový regál

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku