Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pracovná doska z krížom lepeného bambusu Hĺbka 750 mm

Č. pol.: 936010

Popis

Prevedenie:

Pracovná doska s moderným dizajnom a odolným povrchom pre náročné aplikácie. Bambus je najrýchlejšie obnoviteľnou surovinou, šetrí zdroje a je ekologický. Doska pozostáva z bambusových lamiel z 5 vrstiev krížovo lepených tak, aby boli odolné voči skriveniu a vode. Hrany sú na všetkých stranách zaoblené, povrch je obrúsený a naolejovaný. Pravidelné čistenie a olejovanie povrchu predĺži životnosť a zabráni vytváraniu trhlín a fľakov. Bambus je cca o 30 % tvrdší ako dub a tvarovo stabilnejší ako napr. buk a javor. Bambusové dosky sú odolné voči striekajúcej vode, odolné voči nečistotám a do značnej miery odolné voči olejom, mazivám, rozpúšťadlám a chemikáliám. (Tie však ovplyvňujú vzhľad povrchu).
Na upevnenie zásuvkových korpusov a podnoží (program KOMBI) sú určené otvory na spodnej strane dosky.

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka