{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 50 kg | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 90 % | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Séria | Pracovný stôl KOMBI | |
Úžitková šírka | 325 mm | |
Úžitková hĺbka | 540 mm | |
Druh produktu | Výsuvná polica |
Číslo položky | 933732 | |
EAN/GTIN | 4045197436757 |