Provedení:
Pracovní deska o tloušťce 50 mm. S otvory k upevnění zásuvkových bloků a podstavců z ocelových profilů.
Deska pro pracovní stoly, materiál buk Multiplex, vodovzdorné lepidlo. Bezbarvý lak odolný proti UV záření.
Zásuvkové bloky lze volitelně montovat vpravo, vlevo nebo uprostřed desky pracovního stolu. Při délce desky 1500 mm lze připevnit 2 − 3 bloky, při délce desky 2000 mm 3 − 4 bloky (závisí na šířce bloku). Zásuvky z ocelového plechu se širokým hliníkovým madlem, vysunutelné až na 90 %. Na vnitřní straně drážkované lišty pro rozdělení zásuvky.
Podstavce z ohýbaného ocelového plechu (80 mm šíře), s příčnou výztuhou.
Zadní stěny z ohýbaného ocelového plechu, 25 mm silné.
Lakování:
Korpus a nohy světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.
Poznámka:
Příslušenství viz č. 933910 - 933990, organizéry č. 960030 - 960180 systém organizérů Aqurado č. 960900 - 96 1500.
Dodávka po jednotlivých dílech, výhodnější z hlediska přepravy. Dodávka bez montáže.