Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Univerzálny pracovný stôl s bukovou doskou Multiplex 1000S7B

Č. pol.: 933290 1000S7B
  • Pracovný stôl výška: 850
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 100
  • Hrúbka platne: 50
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 90
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Pracovný stôl výška 850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 100 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) 1 000 kg
Hrúbka platne 50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 90 %
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bezpečnostný certifikát GS TÜV Süd
Séria Pracovný stôl KOMBI
Výška 850 mm
Dĺžka pracovnej dosky 1 000 mm
Hĺbka pracovnej dosky 700 mm
Hrúbka pracovnej dosky 50 mm
Zásuvková skrinka Výška 800 mm
Zásuvková skrinka Šírka 430 mm
Zásuvková skrinka Hĺbka 630 mm
Zásuvky Úžitková šírka 320 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 520 mm
Počet zásuviek 7
Materiál pracovná doska bukový multiplex
Pracovná doska Povrch s bezfarebným lakom
Radový pracovný stôl áno – môže sa používat radovo, pretože skrinka, resp. podnož sa montujú len k doske
Hmotnosť 87,5 kg
Druh produktu Pracovný stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 933290 1000S7B

Popis

Prevedenie:

Pracovná doska s hrúbkou 50 mm. Na upevnenie zásuvkových blokov a základní sú k dispozícii otvory.
Doska pracovného stola z buku Multiplex, lepená vodotesne. S bezfarebným lakom s UV ochranou.
Zásuvkový blok so šírkou 430 mm z oceľového plechu s kolíkovým zámkom s 2 kľúčmi a centrálnym zamykaním. Zásuvkové bloky je možné namontovať vpravo, vľavo alebo uprostred dosky pracovného stola. Pri dĺžke dosky 1 500 mm je možné namontovať 2 – 3 skrinky, pri dĺžke dosky 2 000 mm je možné namontovať 3 – 4 skrinky (v závislosti od šírky skrinky). Zásuvky z oceľového plechu so širokou hliníkovou rukoväťou, vysúvacie až na 90 %. Drážkované lišty na vnútornej strane na delenie.
Podstavce lemované oceľovým plechom (širokým 80 mm), s priečnymi výstuhami.

Osazení:

Výška cela zásuvky: 60; 60; 80; 80; 100; 140; 200 mm

Lakování:

Korpus a základňa svetlosivá RAL 7035, zásuvky signálna modrá RAL 5005 práškom potiahnuté.

Poznámka:

Príslušenstvo, pozri č. 933910 − 933990, Rozdeľovací materiál č. 960030960180, Aqurado Systém usporiadania č. 960900 − 961500.
Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Z tej istej série "Pracovný stôl KOMBI"

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka