Provedení:
Pracovní deska o tloušťce 50 mm. S otvory k upevnění zásuvkových bloků a podstavců z ocelových profilů.
Deska pro pracovní stoly, materiál buk Multiplex, vodovzdorné lepidlo. Bezbarvý lak odolný proti UV záření.
Zásuvkový blok šířky 430 mm z ocelového plechu se zámkem s cylindrickou vložkou se 2 klíči a centrálním zamykáním. Zásuvkové bloky lze volitelně montovat vpravo, vlevo nebo uprostřed desky pracovního stolu. Při délce desky 1500 mm lze připevnit 2 − 3 bloky, při délce desky 2000 mm 3 − 4 bloky (závisí na šířce bloku). Zásuvky z ocelového plechu se širokým hliníkovým madlem, vysunutelné až na 90 %. Na vnitřních stranách s drážkovanými lištami pro rozdělení zásuvky.
Podstavce z ohýbaného ocelového plechu (80 mm šíře), s příčnou výztuhou.
Lakování:
Korpus a nohy světle šedá RAL 7035, zásuvky signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.
Poznámka:
Příslušenství viz č. 933910 - 933990, organizéry č. 960030 - 960180 systém organizérů Aqurado č. 960900 - 96 1500.
Dodávka po jednotlivých dílech, výhodnější z hlediska přepravy. Dodávka bez montáže.