Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Samostredný trojramenný sťahovák s bukovou doskou Multiplex 1000/1AM

Č. pol.: 933308 1000/1AM
  • Pracovný stôl výška: 850
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 100
  • Hrúbka platne: 50
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 90
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Pracovný stôl výška 850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 100 kg
Hrúbka platne 50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 90 %
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 850 mm
Dĺžka pracovnej dosky 1 000 mm
Hĺbka pracovnej dosky 700 mm
Hrúbka pracovnej dosky 50 mm
Zásuvková skrinka Výška 200 mm
Zásuvková skrinka Šírka 600 mm
Zásuvková skrinka Hĺbka 630 mm
Zásuvky Úžitková šírka 490 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 520 mm
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy 2
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou 2
⌀ koliesok konzolového kolieska 125 mm
⌀ koliesok riadiaceho kolieska 125 mm
Materiál Koleso celogumové
Počet zásuviek 1
maximálna nosnosť Pojazdné zariadenie 500 kg
Materiál pracovná doska bukový multiplex
Pracovná doska Povrch s bezfarebným lakom
ComfortClose nie
Nárazník nie
Posuvná rukoväť nie
spúšťací nie
Povrch behúňa bezúrovňový Áno
Hmotnosť 69 kg
Druh produktu prenosný pracovný stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 933308 1000/1AM

Popis

Prevedenie:

Zásuvkový blok so šírkou 600 mm z oceľového plechu s kolíkovým zámkom s 2 kľúčmi a centrálnym zamykaním. Zásuvky z oceľového plechu so širokou hliníkovou rukoväťou, vysúvacie až na 90 %. Drážkované lišty na vnútornej strane na delenie.
Doska pracovného stola z buku Multiplex s hrúbkou 50 mm, vodovzdorne zalepené. S bezfarebným lakom s UV ochranou. Na upevnenie zásuvkových blokov a základní sú k dispozícii otvory.
Pojazdné podstavce z oceľového plechu s pevnými a otočnými kolieskami a aretáciou otočného venca, ⌀ koliesok 125 mm, celogumové, šedé, nezanechávajúce stopy.

Osazení:

Výška cela zásuvky: 140

Rozsah dodávky:

Kompletne zmontované.

Lakování:

Korpus a základňa svetlosivá RAL 7035, zásuvky signálna modrá RAL 5005 práškom potiahnuté.

Poznámka:

Príslušenstvo, pozri č. 933910 − 933990, Rozdeľovací materiál č. 960030960180, Aqurado Systém usporiadania č. 960900 − 961500.

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka