Art. č.: 933580

Pracovní deska z bukového Multiplexu s obkladem z ocelového plechu Hloubka 700 mm
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
442,40 €
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

K upevnění zásuvkových bloků a podstavců z ocelových profilů (program KOMBI) jsou otvory umístěny na spodní straně desky.
Pracovní deska pro všeobecné použití. Z loupané bukové dýhy, několik křížových vrstev, klížené proti zkroucení a odolné vůči vodě. Hrany jsou sražené, povrch broušený a lakovaný bezbarvým lakem odolným proti UV záření. Bukový Multiplex je odolný vůči stříkající vodě, nečistotám a velmi odolný vůči olejům, tukům, rozpouštědlům a chemikáliím. (Ovlivňují však negativně vzhled povrchu.)
Navíc s 2 mm silným, pozinkovaným plechovým obkladem.

Poznámka:

Speciální rozměry na poptávku. Do max. délky 2500 mm a hloubky 1080 mm dodáváme jako jeden kus.

Technické údaje

Hloubka
700 mm
Druh produktu
Deska pracovního stolu

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku