Art. č.: 957541

Antikorozní podstavec Výška 100 mm

Značka: GARANT
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Informace o produktu

Antikorozní podstavec Výška 100 mm

na poptávku
Ihned k dodání
0 ks okamžitě k dodání
Artikl již není dostupný
Dodání za 1-3 pracovní dny
Dodání za 4-6 pracovních dnů
Dodání za 1-2 týdny
Dodání za 2-3 týdny
Dodání za 3-4 týdny
Momentálně není skladem
Cena za kus
od 
€ 200,48
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Podstavec z ocelového plechu.
Podstavec vysoký 100 mm, žárově zinkovaný z všestranně ohraněného ocelového plechu. Nelze přepravovat pomocí zvedacího vozíku. Antikorozní podstavec pro výškové vyrovnání při umisťování do řady se skříněmi na nářadí č. 942906 – 945000, které jsou vybavené podstavcem s výškou 100 mm.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Technické údaje

Tloušťka materiálu
0,9 mm
Volba barev
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu
Podstavec pro skříň s policemi

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku