Art. č.: 916800

Vložka z tvrzené pěny - sada kladiv

Vhodné pro zařízení provozů Dílenský vozík
Míra naplnění zásuvky 1/3
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
115 ks okamžitě k dodání
Artikl již není dostupný
Dodání za 1-3 pracovní dny
Dodání za 4-6 pracovních dnů
Dodání za 1-2 týdny
Dodání za 2-3 týdny
Dodání za 3-4 týdny
Momentálně není skladem
Cena za kus
od 
€ 14,15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Sady obvyklých nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené pěny PE. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní modrá barva signalizuje scházející nástroje.Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/3 (176×383×30 mm) (tyto jsou vhodné rovněž pro GARANT Shadowboards č. 923210 vel. 176) nebo 2/3 (352× 383×30 mm) užitečné plochy zásuvky.

Vhodné pro:

Dílenské vozíky GARANT a HOLEX hloubka 470 mm a 450 mm se zásuvkami s plným výsuvem č. 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6442 / 6480 / 6485. Pro dílenské vozíky s částečným výsuvem zásuvekvhodné pouze podmíněně.

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka
30 mm
Míra naplnění zásuvky
1/3
Vhodné pro zařízení provozů
Dílenský vozík
Druh produktu
Vložka z tvrzené pěny s kladivem

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku