Art. č.: 916763

Vložka z tvrzené pěny - doplňková sada nástrčných klíčů 1/2 palce, dlouhé

Značka: HOLEX
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30
Míra naplnění zásuvky 1/3
Upínací 4-hran 1/2
Vhodné pro zařízení provozů Dílenský vozík

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
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
€ 17,30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Sady obvyklých nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené pěny PE. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá.Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní modrá barva signalizuje scházející nástroje.Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/3 (176×383×30 mm) (tyto jsou vhodné rovněž pro GARANT Shadowboards č. 923210 vel. 176) nebo 2/3 (352× 383×30 mm) užitečné plochy zásuvky.

Vhodné pro:

Dílenské vozíky GARANT a HOLEX hloubka 470 mm a 450 mm se zásuvkami s plným výsuvem č. 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Pro dílenské vozíky s částečným výsuvem zásuvek vhodné pouze podmíněně.

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka
30 mm
Míra naplnění zásuvky
1/3
Upínací 4-hran
1/2 in
Vhodné pro zařízení provozů
Dílenský vozík
Druh produktu
Vložka z tvrzené pěny s nástrčným klíčem

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku