Provedení:
Pár nosných sloupků z ocelové trubky tloušťky 2 mm.
Závěsné drážky v rastru 50 mm na přední a zadní straně a závitová pouzdra na přední a vnitřní straně k upevnění dalších součástí/modulů (č. 920205 920255, 920275 a 920280/920285).
Použití:
Pro oboustranné upínání součástí, použitelné pouze jako střední opěra.
Lakování:
Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.
Poznámka:
Při montáži dbejte na vzdálenost 920 mm, 1420 mm resp. 1920 mm!