Art. č.: 939000

Sada závitových pouzder 4dílná, včetně montáže z výroby

Značka: GARANT

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
0 ks okamžitě k dodání
Artikl již není dostupný
Dodání za 1-3 pracovní dny
Dodání za 4-6 pracovních dnů
Dodání za 1-2 týdny
Dodání za 2-3 týdny
Dodání za 3-4 týdny
Momentálně není skladem
Cena za sadu  4 ks
€ 42,90
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
(10,72 € / 1 ks)
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Závitová pouzdra s vnitřním závitem M8. Vhodná pro všechny pracovní desky GARANT č. 926041 – 926285 a č. 926312 – 926342. Vhodné pro ESD pracovní desky GARANT č. 972160, ESD pracovní stanice č. 972010 – 972015.
S vnitřním závitem M8. jsou závitová pouzdra montována z výroby na spodní straně desky. Tato sada závitových pouzder je k dispozici pouze v kombinaci s pracovní deskou. Nevhodné pro bambusové pracovní desky.

Použití:

Jako spojovací prvek k ochraně vysoce zatížitelných a vůči vibracím bezpečných šroubových spojů ve dřevě, plastu a kompozitních materiálech.

Technické údaje

Pro konstrukční řadu pracovních stolů do roku výroby
Polovina 2005
Vnitřní závit
M8
Včetně montáže z výroby
ano
Obsah sady
4-dílná
Druh produktu
Příslušenství pro desku pracovního stolu

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku