Art. č.: 991391 800

Ocelové panely 800

Materiál pozinkované

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
0 ks okamžitě k dodání
Artikl již není dostupný
Dodání za 1-3 pracovní dny
Dodání za 4-6 pracovních dnů
Dodání za 1-2 týdny
Dodání za 2-3 týdny
Dodání za 3-4 týdny
Momentálně není skladem
Cena za kus
€ 22,23
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
800
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Ocelové panely, vhodné pro všechny typy nosníků, pro položení na nosníky. Bezpečná podložka díky čelnímu přesahu přes nosníky.

Specifikace:

Pro šířku police 2700 mm je např. potřeba 9 panelů (9×300 mm).

Poznámka:

Ocelové panely pro hloubku regálu 1100 mm najdete pod č. 991390 v hlavním katalogu svazek 3.

Technické údaje

Tloušťka materiálu
1,25 mm
Materiál
pozinkované
Typ
800
Výška panelu
40 mm
Šířka panelu
300 mm
Tloušťka panelu
1,25 mm
Vhodné pro regál hloubky
800 mm
Nosnost
300 kg
Druh produktu
Díly pro paletový regál

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku