{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Stúpacia technika Nosnosť | 150 kg | |
Dĺžka rebríka vo vysunutom stave | 3,1 m | |
Dvojitý rebrík Pracovná výška cca. | 2,75 m | |
Prikladací rebrík Pracovná výška cca. | 3,85 m | |
Dĺžka zložený | 1,05 m | |
Šírka zložený | 0,5 m | |
Hĺbka zložený | 0,21 m | |
Počet schodíkov | 4×3 | |
Typ | Program Z 600 / Z 500 | |
Schod Prevedenie | priečka | |
Hmotnosť | 10 kg | |
Norma | DIN EN 131-2 | |
Druh produktu | Viacúčelový rebrík |
Číslo položky | 966110 4X3 | |
Číslo výrobcu | 41934 |