Art. č.: 966110

Teleskopické víceúčelový žebřík 4-dílný

Značka: ZARGES
Žebříky, pracovní plošiny nosnost 150

Informace o produktu

Teleskopické víceúčelový žebřík 4-dílný
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
€ 596,96
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Příložný žebřík, dvojitý žebřík a dvojitý žebřík jako schůdky v jednom. Pracovní výšku lze nastavit u všech variant podle výšky příček.Spojení příček a bočnic pomocí vysoce pevného lemu. Pro přepravu lze složit kompaktně a s úsporou místa. Bezpečnostní hliníkový lamelový kloub se snadnou obsluhou a automatickou aretací. Bezpečné výškové nastavení pomocí čtyř výsuvných rukojetí z hliníkové tlakové litiny.

Norma:

DIN EN 131.

Technické údaje

Žebříky, pracovní plošiny nosnost
150 kg
Typ
Program Z 600 / Z 500
Druh produktu
Víceúčelový žebřík

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku