Art. č.: 962814

Sada posuvných měřítek 9 E

Značka: GARANT
Nejmenší vhodná výška čela zásuvky 75
Vhodné pro zařízení provozů Skříň na nářadí
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30
Míra naplnění zásuvky v E 9×36

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
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
€ 24,40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Sady nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva v barvě antracit, spodní kontrastní barva signalizuje scházející nástroje.

Vhodné pro:

Skříně na nástroje/zásuvky s hloubkou 36 E. Vložky z tvrdé pěny zaplňují 9 E (149×598×30 mm) nebo18 E (298×598×30 mm) užitné plochy zásuvky.

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka
30 mm
Míra naplnění zásuvky v E
9×36
Vhodné pro zařízení provozů
Skříň na nářadí
Nejmenší vhodná výška čela zásuvky
75 mm
vyplněná šířka zásuvky v E
9 E
Druh produktu
Vložka z tvrzené pěny s měřicí technikou

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku