Art. č.: 962835

Sada očkoplochých klíčů 18 E

Značka: GARANT
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30
Míra naplnění zásuvky v E 18×36
Vhodné pro zařízení provozů Skříň na nářadí

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Artikl již není dostupný
Dodání za 1-3 pracovní dny
Dodání za 4-6 pracovních dnů
Dodání za 1-2 týdny
Dodání za 2-3 týdny
Dodání za 3-4 týdny
Momentálně není skladem
Cena za kus
od 
€ 44,70
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Sady nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva v barvě antracit, spodní kontrastní barva signalizuje scházející nástroje.

Vhodné pro:

Skříně na nástroje/zásuvky s hloubkou 36 E. Vložky z tvrdé pěny zaplňují 9 E (149×598×30 mm) nebo18 E (298×598×30 mm) užitné plochy zásuvky.

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka
30 mm
Míra naplnění zásuvky v E
18×36
Vhodné pro zařízení provozů
Skříň na nářadí
vyplněná šířka zásuvky v E
18 E
Druh produktu
Vložka z tvrzené pěny s klíčem (očkoplochý a otevřený klíč)

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku