Art. č.: 962648

Sada nástrčných klíčů

Značka: HOLEX
Míra naplnění zásuvky 1/3
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30
Vhodné pro zařízení provozů Pracovní stůl

Informace o produktu

Sada nástrčných klíčů

na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
Artikl již není dostupný
Dodání za 1-3 pracovní dny
Dodání za 4-6 pracovních dnů
Dodání za 1-2 týdny
Dodání za 2-3 týdny
Dodání za 3-4 týdny
Momentálně není skladem
Cena za kus
od 
€ 16,00
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Sady nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva v barvě antracit, spodní kontrastní barva signalizuje scházející nástroje.

Vhodné pro:

Zásuvky pro řadu pracovních stolů Kompakt, Kompakt-L, Kompakt-H, Kombi (šířka bloku 600 mm) a HOLEX, užitečná plocha zásuvky 490×520 mm. Vložky z tvrzené pěny vyplňují1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) nebo 3/3 (482×520×30 mm) užitečné plochy zásuvek.

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka
30 mm
Míra naplnění zásuvky
1/3
Vhodné pro zařízení provozů
Pracovní stůl
Druh produktu
Vložka z tvrzené pěny s nástrčným klíčem

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku