Art. č.: 960050

Sada dělicích příček s drážkami / plechových přepážek pro výšku čela zásuvky 60/80 mm

Značka: GARANT
Vhodné pro zařízení provozů Pracovní stůl

Informace o produktu

Tyto organizéry jsou kompatibilní jen pro zařízení provozů do srpna 2019.
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
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
€ 11,60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Vhodné pro:

Pro šířku pláště 600 mm.

Technické údaje

Vhodné pro zařízení provozů
Pracovní stůl
Vhodné pro zásuvky s výškou čela
60/80 mm
Druh produktu
Sada dělicích příček pro zásuvku

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku