Art. č.: 960400

Sada dělicích příček s drážkami/dělicích plechů (pro 1 zásuvku 54×36 E) pro výšku čela zásuvky 100/125 mm

Značka: GARANT
Vhodné pro zařízení provozů Skříň na nářadí

Informace o produktu

Tyto organizéry jsou kompatibilní jen pro zařízení provozů do srpna 2019.
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
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
€ 49,29
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Příčky se štěrbinou jsou přizpůsobeny výšce pláště zásuvek. Postranní drážky ve vzdálenosti 17 mm slouží pro uložení dělicích plechů.
Jako popisky lze nasadit držáky na etikety (č. 960665) resp. nosiče čárových kódů (č. 960660).

Použití:

K uložení nástrojů, přístrojů, drobných dílů atd.

Vhodné pro:

Zásuvky ve velikosti 54×36 E. Jedna sada zcela zaplní zásuvku s užitečnou plochou 918×612 mm.

Technické údaje

Vhodné pro zařízení provozů
Skříň na nářadí
Vhodné pro zásuvky s výškou čela
100/125 mm
Druh produktu
Sada dělicích příček pro zásuvku

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku