Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Sada skrutkovačov pre Torx Plus® 9

Č. pol.: 962654 9
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky: 1/3
  • vhodné prevádzkové zariadenie: Pracovný stôl

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky 1/3
vhodné prevádzkové zariadenie Pracovný stôl
Šírka 160 mm
Hĺbka 520 mm
Počet nástrojov 9
Prevedenie so skrutkovačom
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 962654 9

Popis

Prevedenie:

Sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva vodu. Krycia vrstva antracitová, spodná modrá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Vhodné pro:

Zásuvky radu pracovných stolov KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (šírka bloku 600 mm) a úžitková plocha zásuviek HOLEX 490 × 520 mm. Vložky z tvrdej peny vyplnia 1/3 (160 × 520 × 30 mm), 2/3 (321 × 520 × 30 mm) úžitkovej plochy zásuviek.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna č. 962654 veľ. 0: 1 ks
HOLEX skrutkovač pre Torx® č. 625701
veľ. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30: 1 ks

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka