Art. č.: 964529

Pracovní rohož Top šířka 91 cm černá / žlutá

Komfort při stání Protiskluzové
Komfort při stání Izolace (teplota)
Ochrana proti nárazu Podlaha
Vlastnost materiálu Není odolné vůči oleji
Komfort při stání Proti únavě
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
€ 297,92
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Tyto průmyslové pracovní rohože jsou vyrobeny z vysoce kvalitních plastů, které snesou vyšší zatížení:
  • Tvrdý a vinylový povrch odolný proti opotřebení zajišťuje optimální protiskluzovost a dlouhou životnost.
  • Měkké jádro z vinylové pěny chrání před opotřebením. To je laminováno na vinylový povrch.
  • Protiskluzová spodní strana RedStop ™.
  • Na všech stranách náběhové hrany pro snazší přístup.
  • Omezeně odolné vůči většině průmyslových tuků, pracovních materiálů a chemikálií. Nevhodné pro chladící a mazací prostředky.
  • Izolované po celém obvodu proti vnikání vlhkosti.
  • Nesnadno hořlavé podle DIN 4102 B1.
  • Tloušťka: 14,3 mm, hmotnost: cca 6,5 kg/m2.
  • Protiskluznost R10 dle DIN 51130 a BGR 181.

Poznámka:

Pracovní rohože ve volně definovatelných délkách od č. 964520−964525.

Technické údaje

Komfort při stání
Proti únavě; Protiskluzové; Izolace (teplota)
Ochrana proti nárazu
Podlaha
Vlastnost materiálu
Není odolné vůči oleji
Barva
černá / žlutá
Druh produktu
Pracovní rohož

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku