Art. č.: 962677

Doplňková sada šroubováků

Značka: Wera
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30
Míra naplnění zásuvky 1/3
Vhodné pro zařízení provozů Pracovní stůl

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
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
€ 16,25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Sady nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva v barvě antracit, spodní kontrastní barva signalizuje scházející nástroje.

Vhodné pro:

Zásuvky pro řadu pracovních stolů Kompakt, Kompakt-L, Kompakt-H, Kombi (šířka bloku 600 mm) a HOLEX, užitečná plocha zásuvky 490×520 mm. Vložky z tvrzené pěny vyplňují1/3 (161×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) nebo 3/3 (482×520×30 mm) užitečné plochy zásuvek.

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka
30 mm
Míra naplnění zásuvky
1/3
Vhodné pro zařízení provozů
Pracovní stůl
Druh produktu
Vložka z tvrzené pěny se šroubovákem

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku