{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 40 kg | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % | |
Zásuvkový výsuv | Blokovanie výsuvu | |
Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 mm | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Séria | pojazdný pracovný stôl ToolTruck | |
Výška | 950 mm | |
Šírka | 1 120 mm | |
Hĺbka | 464 mm | |
Zásuvky Úžitková šírka | 530 mm | |
Zásuvky Úžitková hĺbka | 390 mm | |
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy | 2 | |
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou | 2 | |
Počet zásuviek | 6 | |
Počet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek | 2 | |
Materiál pracovná doska | HDPE | |
Hmotnosť | 80 kg | |
relevantný konfigurátor | nie | |
Druh produktu | prenosný pracovný stôl |
Číslo položky | 916331 6 |