Pracovná doska z lepeného bukového dreva 1200

Č. pol.: 933550 1200
(451,90 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 1 200 mm
Hĺbka 700 mm
Hrúbka 50 mm
Dĺžka dosky 1 200 mm
Materiál pracovná doska bukový masív s lepenými platnami
Pracovná doska Povrch s bezfarebným lakom
Náglejok Prevedenie bez obruby
Druh produktu Doska pracovného stola

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 933550 1200
EAN/GTIN 4045197279200

Popis

Prevedenie:

Na upevnenie zásuvkových korpusov a podstavcov (program KOMBI) sú určené otvory na spodnej strane dosky.
Pracovná doska na ťažkú prácu, napr. v strojárstve alebo pri výrobe oceľových konštrukcií. Vyrobené z bukového masívu s priečnikmi (so spojovacím profilom na dlhšej strane), vodotesne lepené. Hrany sú zalomené, povrch je obrúsený a nalakovaný bezfarebným UV lakom. Bukové dosky sú odolné voči striekajúcej vode, odolné voči nečistotám a do značnej miery odolné voči olejom, mazivám, rozpúšťadlám a chemikáliám. (Tie však ovplyvňujú vzhľad povrchu). Voliteľná možnosť: So zapustenou kovovou ochranou hrán (50 × 50 × 4 mm), práškovo lakovaná.

Poznámka:

Špeciálne rozmery na požiadanie. Možné dodanie v jednom kuse do dĺžky maximálne 3 000 mm a hĺbky 1 000 mm.

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Dĺžka dosky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka