Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Závesná skriňa na stenu s celoplechovými krídlovými dverami

Č. pol.: 954701
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 65
  • Nosnosť skriňového puzdra vnútri: 250
  • Uhol otvárania dvier: 225
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9
  • Prestavenie výšky v mriežke: 20

Popis

Prevedenie:

Možnosť upevnenia políc v rastri 20 mm. Zadná stena s dierovaním □ 9 × 9 mm v rastri 37 mm na upnutie háčikov a držiakov. Uzamykateľné posuvnou rukoväťou so zámkom s kolíkovou cylindrickou vložkou. Na požiadanie je k dispozícii aj s uzavretou zadnou stenou.

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacieho materiálu. Rôzne steny môžu vyžadovať rôzne upevňovacie materiály. Zákazník by si to mal pred použitím vyjasniť.

Lakování:

Farba korpusu svetlosivá RAL 7035, dvere signálna modrá RAL 5005 s práškovým nástrekom.

Poznámka:

Skrinky s krídlovými dvierkami ponúkajú priestor pre zakladače. Pri skriniach s posuvnými dverami nie je hĺbka dostatočná na uloženie zakladačov (výnimka: č. 954716 a 954717). Môže byť vybavená otvorenými úložnými boxmi č. 961510. Jednotlivé police a stupňovité police pozri č. 954752.

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka