Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Zásuvka s plným vytiahnutím vhodná pre šírku skrine 1024 mm 51×36 E

Č. pol.: 957505
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 60
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Popis

Prevedenie:

S teleskopickým vedením 100 % s plným výsuvom. Dno a vnútro s drážkou po celom obvode (rozstup 17 mm). Pre delenie na rozličné časti. Čelo zásuvky s hliníkovou úchytkou.

Lakování:

Signálna modrá RAL 5005 s práškovým nástrekom.

Poznámka:

Zásuvky sú vhodné len pre veľkopriestorové skrine. Nedajú sa použiť vo veľkozáťažových skriniach (č. 958000 − 958520). Keď je vybavená zásuvkami, užitočná výška sa zníži o 40 mm (vôľa).

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka