Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Skriňa na nabíjanie akumulátorov s krídlovými dverami s priezorom

Č. pol.: 953501
  • Uhol otvárania dvier: 225
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Popis

Prevedenie:

Skrinka na nabíjanie akumulátorov s poistkovou skriňou aventilátorom. Ventilátor so vzduchovým filtrom v pretlakovej prevádzke (50 m3/hod.). Vzduch uniká cez vetracie štrbiny na boku dvier. Police na nabíjanie akumulátorov vždy s dvomi 6-násobnými zásuvkami, 230 V, s vypínačom.

Lakování:

Farba korpusu svetlosivá RAL 7035, dvere signálna modrá RAL 5005 s práškovým nástrekom.

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Výška Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka