Vozík na nářadí Assistent

Č. pol.: 179NXL-8/321
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dielenský vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 179NXL-8/321
EAN/GTIN 4000896224395
Číslo výrobcu 179NXL-8/321
Číslo L L60140 4589

Popis

Popis:

Použití:
Efektivní, mobilní organizace nářadí
  • Vozíky na nářadí, na materiál a montážní vozíky
  • 7 nízkých zásuvek a 1 vysoká zásuvka
  • Kompletní s 321dílnou sadou nářadí ve vložce z měkké pěny v úložném vkládacím systému
Pracovní plochy
  • Výrazně zvětšená odkládací a pracovní plocha v nerezu
  • Kompletně utěsněná pracovní plocha chrání vnitřek vozíku při rozlití kapalin
  • V pracovní ploše integrovaná rozhraní pro příslušenství jako držák notebooku a nástavbové moduly
  • Nerezová pracovní plocha
  • Zvláštní ochrana plastovými koncovými krytkami
Korpus / rukojeť pro pojezd
  • Extrémně robustní provedení díky dvoustěnné konstrukci
  • Kompletně svařovaná konstrukce celého korpusu pro každodenní tvrdé dílenské nasazení
  • Optimalizovaná poddajná ochrana hran na všech čtyřech rozích s opravdovou ochranou proti nárazům díky vnitřnímu konceptu tlumení
  • Ergonomicky optimalizovaná rukojeť pro pojezd pro lepší manévrovatelnost
  • Nerezová rukojeť pro pojezd kartáčovaná
Koncept zajištění
  • Ergonomicky umístěná boční poloha zámku pro lepší obsluhovatelnost chrání klíč a zámek před poškozeními
  • Vysoce bezpečně přiléhající uzamykací zařízení s centrální technikou zajištění pro optimální ochranu Vašeho majetku
  • 2stupňové zajištění
    • Centrální zamykání, uzamykatelné přes cylindrický zámek s 2 zavíracími klíči
    • Vzájemné zajištění zásuvek pro minimální riziko překlopení
Koncept zásuvek
  • Samočinné zavírání a vzájemné zajištění zásuvek zabraňuje nechtěnému otevření
  • 100 % vytažení s kuličkově uloženými teleskopickými lištami
  • Design zásuvek pro optimální využití vnitřního prostoru
  • Čela zásuvek pro optimalizovanou manipulaci
  • Povrch zásuvek necitlivý vůči špíně pro snadné čištění
Vysoce výkonný podvozek
  • Velká, silně zatížitelná kola s přesným kuličkovým ložiskem a dvojitou kuličkovou klecí ve sklápěcím ložisku – snadný pohyb i při vysoké dynamické zátěži
  • 2 řídicí kolečka s dvojitou brzdou: zabrzděné kolečko zabraňuje odvalení, zabrzděné otočné ložisko zabraňuje otočení řídicího kolečka, např. na šikmé ploše
  • Ochranný kroužek zabraňuje vniknutí nečistot a vláken
  • Elastická kola umožňují tichý chod
  • Celková nosnost (dynamická): 750 kg
  • Celková nosnost (statická): 1000 kg
  • Pracovní deska: Nerezová ocel
  • Nosnost na zásuvku: 40 kg
  • Barva: Modrá HAZET
  • Rozměry / délka: 959 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Hmotnost netto (kg): 125 kg
  • Zásuvky, nízké: 7 x 81 x 696 x 398 mm
  • Zásuvky, vysoké: 1 x 166 x 696 x 398 mm
  • Velikost zásuvky pro organizační systém: 4/3+
  • Počet pevných koleček: 2 (∅ 125 mm)
  • Počet řiditelných koleček: 2 (∅ 125 mm)
  • Počet ks nářadí: 321

Rozsah dodávky:

  • 179NXL-8
  • 163-122/3
  • 163-124/4
  • 163-478/40
  • 163-479/26
  • 163-480/57
  • 163-459/15
  • 163-515/16
  • 163-549/160
  • 163-522X50

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka