{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Typ | 160/18 | |
Rozsah upínania | 3 mm - 16 mm | |
Vonkajší ⌀ | 56 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy v otvorenom stave | 95,5 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 109 mm | |
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla | B 18 skrátené | |
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla | 17,431 mm | |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |
Číslo položky | 341010 160/18 | |
EAN/GTIN | 4019208009445 | |
Číslo výrobcu | 871017 |