Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Matica TWINNUT M8

Č. pol.: 375391 M8

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6333S
Celková výška 8 mm
Druh produktu Matica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 375391 M8
Číslo výrobcu 381780

Popis

Prevedenie:

Deliteľná skrutková matica pre rýchle použitie pri montáži. Pevnosť ako štandardná matica s pevnosťou 10.
Matica bez nákružku.

Výhoda:

Rýchle prekonanie dlhých, skorodovaných, do 20° zahnutých alebo poškodených závitových tyčí.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka