Art. č.: 302615

Upínací trn typ ADB s přívodem chlazení BT 40 A = 100

Značka: EROGLU®
Obvodová házivost ≤ 3
Norma pro upínání ISO 7388-2
Norma DIN 6359
Tvar ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 15000 min<sup>-1</sup>
Norma pro upínání JIS B6339
Strategie obrábění HPC
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
€ 69,11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Chladicí kanál uzavíratelný pomocí O-kroužku.
Všechny nefunkční plochy jsou černěné.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 − 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Technické údaje

Upnutí
BT 40 A = 100
Norma
DIN 6359
Norma pro upínání
JIS B6339; ISO 7388-2
Tvar
ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách
G 6,3 při 15000 min-1
Obvodová házivost
≤ 3 µm
Strategie obrábění
HPC
Druh produktu
Upínací trn

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku