Art. č.: 300285

Upínací trn typ ADB SK 40 A = 200

Značka: GARANT
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min<sup>-1</sup>
Norma DIN 6359
Strategie obrábění HPC
Obvodová házivost ≤ 3
Tvar ADB
Norma pro upínání ISO 7388-1

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
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
178,00 €
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

S otvorem Balluffchip.
GARANT −
Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!). Jakost vyvážení G 2,5 / 25000 min-1.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600 − 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Technické údaje

Upnutí
SK 40 A = 200
Norma
DIN 6359
Norma pro upínání
ISO 7388-1
Tvar
ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách
G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost
≤ 3 µm
Strategie obrábění
HPC
Druh produktu
Upínací trn

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku