Unášací prstenec 27X0,04

Č. pol.: 309920 27X0,04
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 037 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vnútorný ⌀ 27 mm
Hrúbka b1 0,04 mm
Prevedenie úzka
Norma DIN 2084
Vonkajší ⌀ 39 mm
Druh produktu Unášací prstenec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309920 27X0,04
EAN/GTIN 4045197306814
Číslo výrobcu 2084/27X0,04

Popis

Prevedenie:

Šírka 0,03 až 1 mm. Vyrezaný z kalenej pásovej ocele. Odchýlka od šírky b1 a jej paralelnosť závisí od tolerancie východiskového polovýrobku podľa DIN 1544.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Vnútorný ⌀ × hrúbka b1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka