Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Vyplňte potrebné polia.
tepelný upínací tŕň s tlmením vibrácií, s čelnými chladiacimi otvormi HSK-A 63 A = 160
Č. pol.: 308344
Kód položky:
Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69893
Tvar: A
Vnútorné chladenie: áno
Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
S otvormi v chladiacom kanáli a uzatvárateľnými závitmi.
So závitovými otvormi pre vyvažovacie skrutky.
Zosilnená konštrukcia alebo obrys.
Leštený povrch.
Špeciálne uložené karbidové jadro v telese zmršťovacieho obloženia.
Výhoda:
Antivibračné.
Lepší povrch obrobku.
Optimalizovaná životnosť nástroja.
Zvýšená spoľahlivosť procesu.
Znížený sklon ku korózii vďaka leštenému povrchu.
Použitie:
Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou (tolerancia stopky h6). Vhodné pre indukčné, kontaktné a horúcovzdušné zmršťovacie prístroje.
Zvláštní příslušenství:
HSK Trubička na chladenie č. 309880, Nástrčný kľúč č. 309890, Zmršťovací prístroj č. 354210 – 354440, Súprava vyvažovacích skrutiek č. 309906 veľ. 180.