Art. č.: 308620

Tažný čep utěsněný, typ B bez otvoru

Značka: GARANT
Norma pro tažné čepy ISO 7388-3

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
226 ks okamžitě k dodání
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
€ 10,39
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Popis:

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

Použití:

  • Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT).
  • V obráběcích centrech (stroje s automatickou výměnou nástrojů).
  • V NC strojích (stroje bez automatické výměny nástrojů).

Poznámka:

Příslušný vhodný upínací klíč a klíčové otvory najdete v eShopu.
Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment.
Utěsněný s O kroužkem.
ISO 7388-3 odpovídá staré normě DIN 69872.

Technické údaje

Vlastnost otvoru
bez otvoru
Norma pro tažné čepy
ISO 7388-3
Druh produktu
Tažný čep

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku