{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Morseho kužeľ vnútri | 4 | |
Upínač | BT 40 | |
Norma | DIN 6383 | |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 8 µm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 95 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 48 mm | |
Druh produktu | Upínací adaptér |
Číslo položky | 303120 4 | |
Číslo výrobcu | 405.08.04.95 |