Art. č.: 301480

Krátká vrtací hlavička Typ A SK 40

Značka: Wezel
Tvar A
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 18000 min<sup>-1</sup>
Maximální utahovací moment M<sub>d max.</sub> ≤ 14
Norma pro upínání ISO 7388-1

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
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
€ 316,00
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Pro pravý i levý chod.
Černěné.

Rozsah dodávky:

Včetně 6-hranného šroubováku s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600 − 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Technické údaje

Upnutí
SK 40
Norma pro upínání
ISO 7388-1
Tvar
A
Kvalita vyvážení G při otáčkách
G 2,5 při 18000 min-1
Maximální utahovací moment Md max.
≤ 14 N·m
Druh produktu
Krátká vrtací hlavička

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku