Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Hydraulické upínacie puzdro krátke, úzke 25

Č. pol.: 307518 25
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Tvar: F
  • Vnútorné chladenie: áno, s max. 80 bar
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 25 mm
Upínač HSK-F 63
Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
Tvar F
Vnútorné chladenie áno, s max. 80 bar
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 120 mm
⌀ D2 57 mm
Vonkajší ⌀ D 53 mm
L3 62 mm
Dráha prestavenia V 10 mm
Závit M M16×1
Otvor Balluffchip Áno
Druh produktu Hydraulické upínacie puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 307518 25
Číslo výrobcu 17.507.63.25

Popis

Prevedenie:

  • Nastavenie axiálnej dĺžky, dráha nastavenia 10 mm.
  • S otvorom na čip RFID/Balluff.

Použitie:

  • Vysoký výkon obrábania (avšak žiadne extrémne ťažké obrábanie).
  • Na vŕtanie, vystružovanie a frézovanie.

Zvláštní příslušenství:

Redukčné puzdra č. 302135302180, valcové vytieraky č. 343720.
WTE dorazové skrutky pre priame upnutie resp. použitie redukčných puzdier na vyžiadanie.

Poznámka:

A-rozmer = 200 mm dostupný na vyžiadanie!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    ⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka