{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
⌀ upnutia D1 | 18 mm | |
Upínač | SK 40 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 90 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | |
L1 | 71 mm | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 302190 18 | |
Číslo výrobcu | 15.407.40.18.Z |