Art. č.: 309002

ER kleština s utěsněním a tryskami ER 32

Značka: HOLEX
Obvodová házivost ≤ 10
Norma ISO 15488-A

Informace o produktu

ER kleština s utěsněním a tryskami ER 32

na poptávku
Ihned k dodání
139 ks okamžitě k dodání
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
€ 34,00
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Zcela kalené a broušené. Leštěné.
Utěsněná provedení s tryskami pouze pro jmenovitý ⌀.

Technické údaje

Upnutí
ER 32
Norma
ISO 15488-A
Obvodová házivost
≤ 10 µm
Typ
469 E
Vnější ⌀ D
33 mm
Celková délka L
40 mm
Druh produktu
Upinaci hlava

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku