Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Krycí plech pre základnú dosku ZeroClamp 29611

Č. pol.: 360021 29611

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ZeroClamp
Typ 29611
vhodné pre základné dosky č. 360014 Vel. 29607
Druh produktu Krycí plech

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360021 29611

Popis

Prevedenie:

Krycie plechy sú z 1 mm hrubej nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele1.4301 na zakrytie základných jednotiek.
(Ochrana povrchu + kryt otvorov.)
Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "ZeroClamp"

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka