Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Základná doska ZeroClamp (podľa typu stroja / stola) 29595

Č. pol.: 360014 29595

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ZeroClamp
Typ 29595
vhodné pre typ stroja DMG DMU 80 eVo
⌀ upínacieho hrnca 120 mm
Počet upínacích hrncov 13
⌀ A 830 mm
Šírka B 700 mm
Výška H 44 mm
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S 200 mm
Krížna pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia áno
Druh produktu Základná doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360014 29595

Popis

Prevedenie:

Stredový otvor ⌀ 25 H7 na upnutie strediacej sady.
Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.

Materiál:

Základná doska z vysoko pevného hliníka, s povrchovou úpravou.
Všetky komponenty upínacieho hrnca z nehrdzavejúcej ocele alebo z ocele s antikoróznou ochranou.

Zvláštní příslušenství:

Upínací čap č. 360025, pripojovacie bloky č. 360017 veľ. 12808 a veľ. 12805.

Poznámka:

Obrázok sa môže podľa typu stroja odlišovať.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Z tej istej série "ZeroClamp"

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka