• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Vyrovnávacia sada ZeroClamp 18/40

Č. pol.: 360015 18/40
Zľava
110,24 €
Cena platí do 31. 5. 2024
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ZeroClamp
Šírka drážky B 18 mm
Hrúbka svorky S 40 mm
Druh produktu Zrovnávacia podpera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360015 18/40
EAN/GTIN 4045197377159

Popis

Prevedenie:

Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.

Použitie:

Na paralelné vyrovnanie v T-drážkach.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "ZeroClamp"

Služby a poradcovia produktov

Viac výrobkov zo špeciálnej ponuky "15 rokov GARANT ZeroClamp"

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Šírka drážky B / hrúbka upnutia S Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka