Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Vyrovnávacia sada ZeroClamp 10/40

Č. pol.: 360015 10/40

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ZeroClamp
Šírka drážky B 10 mm
Hrúbka svorky S 40 mm
Druh produktu Zrovnávacia podpera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360015 10/40

Popis

Prevedenie:

Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.

Použitie:

Na paralelné vyrovnanie v T-drážkach.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "ZeroClamp"

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať
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
    Vybrať variant a počet kusov

    Šírka drážky B / hrúbka upnutia S Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka