{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
pre typ | 90 | |
Hrúbka l | 3 mm | |
Výška h | 29 mm | |
vhodné pre farebný kód | TC; LC; Duo; NC8 | |
Druh produktu | Stupňová lišta |
Číslo položky | 361950 90 | |
Číslo výrobcu | 6921175029042 |