{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
⌀ stopky | 50 mm | |
Veľkosť doštičiek | 11 | |
Upínač | PSC | |
Druh použitia | ľavé | |
Norma upínača | ISO 26623-1 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 60 mm | |
Minimálny priemer predvŕtania D1 min | 63 mm | |
Osi-Vzdialenosť vrcholov f | 35 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | DC.. 11T3.. | |
Náhradný diel | S05 | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 320331 50/11 | |
Číslo výrobcu | PS5.KDB.LJA.060 |