{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Tvar | E | |
Otvor d2 (H6) | 40 mm | |
Veľkosť VDI | VDI 30 | |
Vonkajší ⌀ D3 | 65 mm | |
d6 | 68 mm | |
l1 -0,2 | 90 mm | |
l2 | 73 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 30 | |
Druh produktu | Upínač nástrojov VDI |
Číslo položky | 319200 40 |